Cinta adhesiva Quick Wrap, Longitud: 5,5m

Número de artículo: 098235 5,5
Precio por 1 Unidad (8,95 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 1500171
Tipo de cinta adhesiva de un lado
con forro
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Color traslúcido
Longitud 5,5 m
Anchura 25,4 mm
Espesor 0,3 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Número del fabricante 7100204331
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva Quick Wrap, en combinación con el ojal de retención n.° 098230 tam. FIX3 proporciona inmediatamente un punto de fijación seguro. Se ajusta a cualquier forma de la superficie y no deja restos de pegamento. Goma de silicona autovulcanizante con tejido de fibra de vidrio en el interior.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.