Casco protector uvex pronamic alpine MIPS, Color: ORANGE

Número de artículo: 097839 ORANGE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, naranja Naranja brillante
Serie pronamic alpine
Denominación del fabricante pronamic alpine MIPS hi-viz orange
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color naranja
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 12941; EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Banda antisudor integrada; Fijación para linterna frontal; Protección contra la deformación lateral (LD); Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM); Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección III
Peso total 490 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097839 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959962
Número del fabricante 9735231
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Este casco multifuncional deportivo aúna los requisitos de un casco protector industrial con las propiedades de un casco para montañeros. Pronamic es la combinación de una protección óptima (protection) con una protección dinámica (dynamic). Ajuste cómodo de la anchura mediante una rueda giratoria de goma. Ajuste gradual del interior para un ajuste óptimo. Aberturas de ventilación con un diseño amplio en el lateral del casco. Múltiples elementos de fijación para accesorios del casco, como pantalla facial, gafas de protección y linterna para la cabeza. Casco ligero y resistente de ABS. Resistente al frío hasta -30 °C.
  • Cinta de correa de 4 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de PU
  • Parte de la nuca alargada
  • Con cerrojo

Con tecnología MIPS integrada.

Aplicación:

Mantenimiento, andamiaje, ingeniería de mantenimiento, montaje, trabajos en altura y rescate.

Norma:

DIN EN 12492

Nota:

Correa de horquilla según EN 12492 (n.° de art. 9790351) incluida en la entrega estándar, correa de horquilla según EN 397 (n.° de art. 9790021) disponible por separado como accesorio.