Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alternativa disponible:

Protector auditivo de cápsula, Tipo: NECK

Número de artículo: 097795 NECK

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097795 NECK
EAN / GTIN 4045197965790
Número del fabricante 097795 NECK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo de cápsula con práctico arco para la nuca. Cinta de ajuste textil con cierre por adherencia para un ajuste sin deslizamiento y una presión de aplicación constante gracias al arco de acero para muelles con sujeción en 2 puntos. Se puede combinar de forma óptima con otros EPI.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Nota:

Sets de higiene para protector auditivo de cápsula HOLEX en el n.° 097782_SFN.

Descargas y documentos

Productos adecuados