{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Variante | Plegable; Diademas | |
| Material cápsula | Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | |
| Color | rojo; negro | |
| Tipo de producto | Protector auditivo de cápsula | |
| Tamaño | Tamaño único | |
| Valor SNR (coeficiente de aislamiento) | 32 dB | |
| Atenuación del ruido | Pasivo/a | |
| Reutilización | Reutilizable |
| Número de artículo | 097795 FOLD | |
| EAN / GTIN | 4045197880697 | |
| Número del fabricante | 097795 FOLD | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |