Juego de tapones de protección auditiva uvex hi-com, Tipo: 200

Número de artículo: 097324 200
Establecer precio 200 par (0,23 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex hi-com
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097324 200
EAN / GTIN 4031101403960
Número del fabricante 2112100
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Las entallas consiguen una mayor superficie en dirección al tímpano, creando una superficie de reflexión acústicamente más suave y, en consecuencia, con una mayor absorción. Esto reduce el ruido en el oído interno. El menor valor de aislamiento mejora la comunicación, asegurando una buena percepción de la voz y las señales de advertencia. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Caja de cartón con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.