Juego de tapones de protección auditiva 3M™ E-A-R™ Classic™, Tipo: 250

Número de artículo: 097323 250
Establecer precio 250 Unidad (0,25 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 250 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-R™ Classic™
Denominación del fabricante FP01000
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 250 par
Embalaje sueltos
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Número del fabricante 7000103736
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Tapones de protección auditiva E-A-R™ Classic™. La espuma polimérica de reforma lenta garantiza buenas propiedades acústicas. La forma cilíndrica es adecuada para la mayoría de los canales auditivos y proporciona una protección eficaz. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 26 dB).
  • Resistente a la humedad
  • La presión de equilibrio baja reduce la presión en el canal auditivo
  • La estructura superficial similar a una celda evita el deslizamiento
Caja de cartón con 50 bolsas de embalaje que se pueden volver a cerrar con 5 pares cada una para consumo semanal.