Cuerpo de máscara completa X-plore® 6300, Tamaño: UNI

Número de artículo: 097249 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad de la máscara: Exento de silicona
  • Recubrimiento discos: No se empañan; resistente a los arañazos
  • Material lunas: PMMA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Exento de silicona
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Conexión de filtro RD40
Peso 500 g
Código de colores para los accesorios adecuados RD40
Material lunas PMMA
Denominación del fabricante R 55 800
Tipo de producto Cuerpo de máscara integral
CAS AL 1A004A
Código SH AL 01

Identificación y clasificación

Número de artículo 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Número del fabricante R55800
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

La máscara integral de un filtro de alto rendimiento apuesta por la calidad y fiabilidad acreditadas para la protección respiratoria ocular. El cuerpo de la máscara de EPDM resistente con líneas de estanqueidad doble y línea de sellado triple se asienta de forma segura y cómoda en prácticamente todas las formas de cara. La ventana de PMMA (plexiglás) exenta de distorsión y resistente a los arañazos garantiza un gran campo visual con visión panorámica amplia. Un sistema de ventilación inteligente con máscara interior independiente impide que se empañe la ventana. El encintado por 5 puntos permite una colocación rápida y sencilla sin aprisionar el cabello. Con rosca redonda estándar RD40 según EN 148-1.

Norma:

EN 136 clase 2