Cuerpo de máscara completa Serie 6000, Tamaño: M

Número de artículo: 097240 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos
  • Material lunas: PMMA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Conexión de filtro Sistema de bayoneta 3M™
Peso 400 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta 3M™
Material lunas PMMA
Denominación del fabricante 6800M
Tamaño M
Tipo de producto Cuerpo de máscara integral

Identificación y clasificación

Número de artículo 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Número del fabricante 7100015051
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de la máscara ligeros con una forma constructiva compacta hacen posible una visión sin restricciones de la zona de trabajo, favoreciendo un buen resultado del trabajo en un entorno de trabajo que requiere el uso de una máscara integral. El cristal resistente a los arañazos ofrece una protección de los ojos adicional al manejar, p. ej. amianto, ácido clorhídrico y amoniaco. Sistema de doble filtro para resistencia respiratoria reducida y una buena distribución del peso. Mediante el sistema de clic de bayoneta se puede realizar un cambio rápido y sencillo de los filtros.

Norma:

EN 136 clase 1

Descargas y documentos

Productos adecuados