Cuerpo de media máscara Serie 6500QL, Tamaño: M

Número de artículo: 097237 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro Sistema de bayoneta 3M™
Peso 166 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta 3M™
Denominación del fabricante 6502QL
Tipo de producto Media máscara

Identificación y clasificación

Número de artículo 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Número del fabricante 7100018994
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de máscara ligero en forma constructiva compacta para visión sin restricciones de la zona de trabajo. Sistema de doble filtro para resistencia respiratoria reducida y una buena distribución del peso. El mecanismo ”Quick-Release” facilita la colocación y retirada de la mascarilla en las breves pausas del trabajo. Durante las interrupciones del trabajo, la mascarilla se debería llevar siempre con el lado abierto hacia el pecho para evitar la penetración de suciedad. Vida útil más larga y gran estabilidad de forma en entornos de trabajo calientes gracias al material de silicona. La mascarilla se caracteriza por un asiento estanco óptimo y una limpieza sencilla. En combinación con filtros de partículas es posible llevar la mascarilla con una cabeza de la serie 3M™ Speedglas™.
Con mecanismo Quick-Release para la colocación y retirada sencilla de la máscara. Vida útil más larga y gran estabilidad de forma en entornos de trabajo calientes gracias al material de silicona. Ajuste hermético óptimo.

Norma:

EN 140.

Descargas y documentos

Productos adecuados