Casco de ajuste clearmaxx, Tipo: AIR

Número de artículo: 097193 AIR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie clearmaxx
Conexión de filtro tornillos
Protector de cara sí
Denominación del fabricante Kopfteil clearmaxx AIR
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color amarillo; negro
Tipo de producto Máscara integral
Características máscara Exento de silicona; Reutilizable
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 12941; EN 166
Peso total 495 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Número del fabricante 4900.020

Descripción

Ejecución:

Casco de ajuste clearmaxx para el uso en combinación con el sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000x. Suministro de aire ajustable, peso propio reducido de 495 g y forma ergonómica para una gran comodidad.

Aplicación:

Ideal para trabajos de lijado, mecanizado de metal, trabajos de granallado, trabajos de pintura.

Norma:

EN 12941; EN 166

Idóneo para:

Sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000x n.º 097978 gr. E3000X.