{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Identificación | FFP3 NR D | |
| Propiedad de la máscara | Falda obturadora en todo el contorno; Cinta regulable para la cabeza; Estribo flexible para la nariz | |
| Denominación del fabricante | 8313 | |
| Válvula | sí | |
| Clase de protección | FFP3 | |
| Contenido | 15 | |
| Tipo de producto | Máscara con filtro de partículas FFP3 |
| Número de artículo | 097142 P3V | |
| Número del fabricante | 8708313 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |