{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Identificación | FFP2 NR D | |
| Propiedad de la máscara | Estribo flexible para la nariz | |
| Denominación del fabricante | 8213 | |
| Válvula | sí | |
| Clase de protección | FFP2 | |
| Contenido | 15 | |
| Tipo de producto | Máscara con filtro de partículas FFP2 |
| Número de artículo | 097142 P2V | |
| EAN / GTIN | 4031101546674 | |
| Número del fabricante | 8708213 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |