Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de máscaras de protección respiratoria, plegables Serie 8000, Filtro: P1

Número de artículo: 097142 P1

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Propiedad de la máscara: Estribo flexible para la nariz

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación FFP1 NR D
Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Denominación del fabricante 8103
Clase de protección FFP1
Contenido 20
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas FFP1

Identificación y clasificación

Número de artículo 097142 P1
Número del fabricante 8708103
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Las máscaras plegables Premium embaladas individualmente se distinguen por los bordes suaves del material para una mayor comodidad de uso. Adaptación óptima de la máscara a través de los estribos flexibles para la nariz incorporados. La suave base de espuma en la zona de la barbilla y del cuello reduce el riesgo de fugas. Con cinta de cabeza continua sin costuras para un asiento cómodo y seguro. Recubrimiento hidrófugo del material.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra