Gafas protectoras integrales 6X3

Número de artículo: 096544 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: No se empañan; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Sobregafas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 6X3
Identificación del cristal 2C-1,2 U 1 BT9KN
Identificación de la montura U EN166 3 4 9 BT CE
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Ejecución Sobregafas
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Identificación y clasificación

Número de artículo 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Número del fabricante 6X3.00.00.00
Fabricante/responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descripción

Ejecución:

Modernas gafas integrales con cristal panorámico. El apoyo blando para la cara asegura un asiento agradable y seguro. Óptimas para el uso en combinación con otros EPI, por ejemplo máscaras de protección respiratoria. El sistema de ventilación indirecto asegura un clima agradable para los ojos y garantiza la protección contra gotas y salpicaduras. Sin empañar, resistente a los arañazos. Adecuado para personas que llevan gafas.

Norma:

EN 166; EN 170