Hay una alternativa para este artículo

Gafas protectoras cómodas uvex pheos cx2

Número de artículo: 096504 YELLOW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales amarillo
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Serie pheos cx2
Directiva / etiquetado Identificación CE
Sobregafas sí
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color amarillo; negro
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Intervalo de empleo Condiciones de luz cambiantes
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096504 YELLOW
EAN / GTIN 4031101623870
Número del fabricante 9198285
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Las gafas protectoras en un diseño moderno y deportivo convencen por la innovación y la comodidad del uso. Gracias al soporte de la frente y de la nariz moldeado por inyección directamente, las gafas proporcionan un perfecto recubrimiento del espacio de los ojos y una elevada protección incluso para los trabajos en posición invertida. Gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, la superficie interior de los cristales no se empaña y es extraordinariamente resistente a los arañazos y resistente a los productos químicos por el exterior. Adaptación óptima a cada forma de la cabeza y sujeción segura mediante la tecnología X-Twist. Asimismo, la esbelta forma geométrica de las patillas hace posible una combinación confortable con otros EPI.
Vidrio en ámbar para una percepción que aumenta el contraste (crepúsculo, niebla, lluvia ligera).

Norma:

EN 166
EN 170