Gafas protectoras integrales

Número de artículo: 096400 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.789 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Sobregafas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1BT KN
Identificación de la montura HO EN166 3 4 BT CE
Recubrimiento discos resistente a los arañazos; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Ejecución Sobregafas
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Identificación y clasificación

Número de artículo 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Número del fabricante 096400 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las gafas integrales de diseño moderno ofrecen un ajuste hermético perfecto y, al mismo tiempo, una gran comodidad de uso, gracias a la falda obturadora en todo el contorno y la cinta elástica para la cabeza ajustable. El recubrimiento de alta calidad proporciona unas propiedades antiempañamiento y antiarañazos óptimas. El sistema de ventilación indirecta produce un clima agradable en la zona de los ojos. Adecuado para personas que llevan gafas.

Norma:

EN 166; EN 170.

Volumen de suministro:

Las gafas integrales se suministran con un paño de limpieza n.° 096951.

Nota:

La cinta reemplazable para la cabeza de las gafas protectoras integrales GARANT se puede encontrar con el n.° 096401 BAND.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos de bricolaje como la jardinería, la reparación de muebles y otros.
  • Para uso en interiores y exteriores.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con energía media de hasta 120 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.
  • Se pueden utilizar por encima de otras gafas.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • Las piezas de las gafas de protección de visión total no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No es adecuado para las actividades deportivas y la seguridad deportiva.
  • No es adecuado para llevarlo cuando se conduce un vehículo, especialmente de noche.
  • No es adecuado para trabajos de soldadura, mantenimiento eléctrico, amolado de acero u otros trabajos pesados.
  • No mirar a la luz del sol ni a la radiación láser.
  • No utilizar bajo la lluvia ni en actividades de nieve.
  • No es adecuado para corregir la visión defectuosa (como la miopía).