Guante de electricista, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094918 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Protección contra radioactividad (EN421)
  • Clase de protección: 00

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 60903 categoría A (ácidos)
EN 60903 categoría C (temperaturas extremadamente bajas)
EN 60903 categoría Z (ozono)
Contenido 1
Aplicación reutilizable
Peso 97,6 g
Intervalo de aplicación Universal
Norma Protección contra radioactividad (EN421)
Material de base Látex
Talla de guante 9
Protección máxima contra tensión 500 V
Longitud 360 mm
Color negro/rojo
Clase de protección 00
EN 60903 AZC
Tipo de guante Guantes de electricista
Tipo de producto Guantes de electricista

Identificación y clasificación

Número de artículo 094918 9
EAN / GTIN 076490104269
Número del fabricante RIG0014B
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Los protectores de mano aislantes Marigold para electricistas de Ansell, de látex natural, se fabrican para lograr una flexibilidad y movilidad de los dedos extraordinarias. El ajuste anatómico a la posición natural de reposo de la mano y los dedos no separados evitan un rápido cansancio de las manos.

Especificación:

Trabajan con el riesgo de una tensión de contacto de WS ≥500 V.