{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 10 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | Lapren 706 | |
Talla de guante | 8 | |
EN 374 | Tipo A (KLMPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Material | Látex | |
Material de base | Látex | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 310 mm | |
Espesor | 0,6 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 117 g | |
Clase de protección frente a cortes | 0 | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094771 8 | |
Número del fabricante | 706/8 |