{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex C300 | |
| Denominación del fabricante | uvex C300 wet plus | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | C | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | C | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 | Espuma de nitrilo | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 388 | 4X42C | |
| Color | gris; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 7 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 420 | |
| Material de base | Viscosa de bambú; Fibra de vidrio; Fibra HPPE; Poliamida | |
| Recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; exento de silicona | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 76 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094485 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612022061 | |
| Número del fabricante | 6054607 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |