• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex profi ergo ENB20A 10

Número de artículo: 094412 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,78 € / par
  • de 10par
    3,98 € / par
a petición
En stock
1.171 piezas en stock
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex profi ergo
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Certificación para alimentos
EN 388 2121X
Material de base Algodón
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Universal
Color naranja
Talla de guante 10
Peso 76 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094412 10
EAN / GTIN 4048612007853
Número del fabricante 6014704

Descripción

Ejecución:

uvex profi ergo ENB20A. Guante de uso universal de interlock de algodón, con recubrimiento 3/4 de caucho nitrilo para campos de aplicación húmedos, aceitosos o grasientos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.