• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex athletic lite 11

Número de artículo: 094291 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 par
  • Pasos del pedido: 10 par
a petición
En stock
2.724 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 388 4131X
Material de base Poliamida, elastano
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / antracita
Talla de guante 11
Peso 45 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094291 11
EAN / GTIN 4048612058992
Número del fabricante 60027 GR.11

Descripción

Ejecución:

uvex athletic lite. Guante protector ligero con buena seguridad de agarre para trabajos de precisión en áreas de aplicación secas y ligeramente húmedas. El guante se caracteriza por su gran transpirabilidad y su agradable flexibilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.