• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Protector de manos para soldador 44-3008LB

Número de artículo: 094135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,38 € / Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación reutilizable
Material de base Cuero vacuno hendido
Tamaño 200
Material Cuero vacuno hendido
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes de soldador
Color marrón
Tipo de producto Guantes de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094135
EAN / GTIN 8718564523454
Número del fabricante 44-3008LB

Descripción

Ejecución:

Guante resistente al calor con inserto de fibra de vidrio y dorso de la mano de cuero desdoblado de vacuno para la protección adicional contra calor radiante. Con costura de KEVLAR® 5 ply. Tamaño: 200 × 150 mm.

Aplicación:

En combinación con guantes protectores para soldador.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.