{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 87021 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; blanco | |
| Tamaño UE | 39 | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20347 | |
| Material de cubierta | Cuero liso | |
| Material suela | Poliuretano (PU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Nivel de protección | OB | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Deslizamiento | |
| Características zapato | Suela resistente al calor; Resistente al aceite | |
| Resistencia al calor hasta | 180 °C | |
| Tipo de producto | Zuecos |
| Número de artículo | 092965 39 | |
| EAN / GTIN | 5902666469793 | |
| Número del fabricante | 87021-39 | |
| Fabricante/responsable | Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com |