• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Zueco de seguridad blanco/gris 87021, OB, Número de zapato UE: 45

Número de artículo: 092965 45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 87021
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; blanco
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20347
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Nivel de protección OB
Cierre Cierre por adherencia; Deslizamiento
Características zapato Suela resistente al calor; Resistente al aceite
Resistencia al calor hasta 180 °C
Tipo de producto Zuecos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092965 45
EAN / GTIN 5902666469854
Número del fabricante 87021-45
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ACTIVE.
  • Material superior de cuero liso.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Suela de PU con tecnología SELF CLEAN.
  • Mayor resistencia a ácidos, bases y contacto breve con sustancias calientes de hasta 180 °C.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC