Sandalias negras 4085, OB, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092959 48
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
4085
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Tamaño UE
48
Sexo
Unisex
Norma
EN ISO 20347
Material de cubierta
Cuero liso
Material suela
Goma
Antideslizante
sí
Nivel de protección
OB
Cierre
Cierre por adherencia
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092959 48
Número del fabricante 4085-48
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Sandalias de la serie NATURE.
  • Material superior de cuero liso.
  • Plantilla de corcho con revestimiento de cuero.
  • Dos correas ajustables en el empeine con cierre por adherencia.
  • Suela de goma, antideslizante.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC