Sandalias negras 4085, OB, Número de zapato UE: 34

Número de artículo: 092959 34
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 4085
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 34
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20347
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Goma
Antideslizante sí
Nivel de protección OB
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Sandalias

Identificación y clasificación

Número de artículo 092959 34
EAN / GTIN 4042035977038
Número del fabricante 4085-34
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Sandalias de la serie NATURE.
  • Material superior de cuero liso.
  • Plantilla de corcho con revestimiento de cuero.
  • Dos correas ajustables en el empeine con cierre por adherencia.
  • Suela de goma, antideslizante.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC