• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cubrezapatos negro MILLENIUM GRIP, Tamaño: S

Número de artículo: 092943 S
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLENIUM
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Sexo Unisex
Norma EN ISO 12568; EN ISO 20344
Material de cubierta Poliuretano
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Talla UE mín. 37
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos no
Suela resistente a la perforación no
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela no
Propiedades antiestáticas no
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón no
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Talla UE máx. 38
Nivel de protección Sin clase de protección
Tipo de producto Cubrezapatos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092943 S
EAN / GTIN 3660542859015
Fabricante/responsable Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Descripción

Ejecución:

Cubrezapatos de visitante, para una protección óptima contra el agua y la suciedad. Material lavable, permite la reutilización higiénica. Uso práctico con numerosos tipos de calzado.
  • Material exterior TPU, impermeable.
  • Suela de TPU, negra, antideslizante (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344