• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/blanco GINGER ESD, S2 XB 38

Número de artículo: 092714 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Color negro / blanco
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092714 38
EAN / GTIN 4044348586846
Número del fabricante GINGER XB 38

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad para señora Ginger ESD con tecnología VARIO Multiflex®. En óptica hexagonal discreta negra / blanca.
  • Material superior funcional transpirable en óptica hexagonal.
  • Suela de cuero legítimo.
  • Forro funcional blando y transpirable.
  • Plantillas cómodas intercambiables ERGO-SOFT ESD con efecto amortiguador adicional.
  • Suela antideslizante con protección mayor contra las torceduras de pie gracias a la reducción de los brazos de palanca.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092713.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra