• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado azul/blanco CP 4400 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092493 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CP
Denominación del fabricante Halbschuh CP 4400 ESD S1 SRC NB
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092493 43
EAN / GTIN 4044348692943
Número del fabricante CP4400ESDNB43P
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno de la serie Competition estilo deportiva con tejido de malla y tira en el talón. Comodidad adicional gracias a la tecnología Vario® REBOUND y a la construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition, negro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092494.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "CP" Ver todos