Calcetines funcionales, cortos, negro/rojo/gris, Tamaño unisex: 45-47

Número de artículo: 091997 45-47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 42 %
Porcentaje de tejido, Elastano 1 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 9 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 48 %
Especificación de talla Ajustar
Talla mín. 45
Talla máx. 47
Transporte de la humedad dry
Características transpirable
Contenido 1 par
Color gris; rojo; negro
Composición del tejido Algodón; Elastano; Poliamida; Poliéster
Tipo de producto Calcetines

Identificación y clasificación

Número de artículo 091997 45-47
EAN / GTIN 4062406294670
Número del fabricante 091997 45-47
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calcetines funcionales con material COOLMAX® que evacua muy bien la humedad de la piel y la mantiene seca durante mucho tiempo. Material resistente, incluso en el caso de lavado frecuente.