{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 42 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 9 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 48 % | |
| Especificación de talla | Ajustar | |
| Talla mín. | 42 | |
| Talla máx. | 44 | |
| Transporte de la humedad | dry | |
| Características | transpirable | |
| Contenido | 1 par | |
| Color | gris; rojo; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliamida; Poliéster | |
| Tipo de producto | Calcetines |
| Número de artículo | 091997 42-44 | |
| EAN / GTIN | 4062406294663 | |
| Número del fabricante | 091997 42-44 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |