{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 7 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 93 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Denominación del fabricante | Bundhose X1900 Handwerk | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Posición | Detrás; derecha; derecha; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Clase, EN 14404 | 2 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 60 | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliamida | |
| Densidad tejido | 295 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; transpirable | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091859 60 | |
| EAN / GTIN | 7330509687512 | |
| Número del fabricante | 198916449900C60 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |