{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Porcentaje de tejido, Elastano |
7 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliamida |
93 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
40 °C
|
|
| Denominación del fabricante |
Bundhose X1900 Handwerk
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Posición |
Detrás; derecha; derecha; Delante
|
|
| Número bolsillos, Delante |
2 ud.
|
|
| Número bolsillos, derecha |
1 ud.; 1 ud.
|
|
| Número bolsillos, Detrás |
2 ud.
|
|
| Clase, EN 14404 |
2
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
110
|
|
| Color |
negro
|
|
| Composición del tejido |
Elastano; Poliamida
|
|
| Densidad tejido |
295 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí; sí
|
|
| Cierre |
Cremallera
|
|
| Características |
Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; transpirable
|
|
| Norma |
EN 14404
|
| Número de artículo | 091859 110 | |
| EAN / GTIN | 7330509687420 | |
| Número del fabricante | 198916449900C154 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |