{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Color | Color naranja | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Talla internacional, Unisex | XL | |
| Tipo de producto | Chaleco | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Cuello alzado; Espalda alargada; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Número de artículo | 091750 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509425909 | |
| Número del fabricante | 304925175300XL | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |