Chaleco Softshell de señalización, naranja, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091750 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Color Color naranja
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 300 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Característica cremallera Una manera
Talla internacional, Unisex 3XL
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo superior
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Cuello alzado; Espalda alargada; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471

Identificación y clasificación

Número de artículo 091750 3XL
EAN / GTIN 7330509425923
Número del fabricante 304925175300XXXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaleco de señalización softshell transpirable.
  • Material laminado de tres capas.
  • Bolsillos superiores con cremalleras y anillo en D.
  • Bolsillos frontales con cremallera.
  • Impermeable al viento y al agua.
  • Cuello con forro de fleece.
  • Espalda alargada.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 2

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría A para certificación combinada.