Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón ESD CONDUCTEX®, azul marino, Talla de confección DE: 48

Número de artículo: 091608 48

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Tipo de aplicación Active
Tamaño DE 48
Posición Delante; Detrás; derecha
Número bolsillos, Delante 2 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 2 ud.
Color azul
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí
Cierre Botón; Cremallera
Características antiestático; transpirable
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091608 48
EAN / GTIN 4050274802332
Número del fabricante 08005 28007 000 45-48
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero ycómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein.
  • Cintura con cierre de botón.
  • Bragueta con cremallera.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Dos bolsillos y dos bolsillos traseros sin solapa.
  • Bolsillo en la pierna con solapa y cierre de botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en el bolsillo de la pierna.

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos