Camiseta ACCELERATE, azul azur / azul negro, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091588 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul azur; Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Algodón 60 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 40 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie ACCELERATE
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 195 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional XL
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta

Identificación y clasificación

Número de artículo 091588 XL
EAN / GTIN 5711074737499
Número del fabricante 18382-959-91010 XL ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a su forma ajustada al cuerpo, esta moderna camiseta ofrece una perfecta libertad de movimiento. La robusta mezcla de tela de poliéster y algodón peinado es resistente y fácil de cuidar, lo cual asegura una gran comodidad de uso. Además, la camiseta de cuello redondo es muy agradable de llevar, dado que las costuras en la nuca están tapadas con un material suave.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos