Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de fleece, azul violáceo / azul negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091559 M
  • Composición del tejido: 94% poliéster; 6% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UNIQUE
Sexo Unisex
Composición del tejido 94% poliéster; 6% elastano
Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color azul violáceo / azul negro
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 091559 M
EAN / GTIN 5711074722181
Número del fabricante 18603-316-11010 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta polar cómoda y cálida con un ajuste moderno. Elevada comodidad de uso y buena movilidad gracias a mangas preformadas y espalda alargada. Transpirable, estanco al viento y repelente a la suciedad.
  • Cremallera con tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y bolsillo en el pecho con cremallera.
  • Cinta elástica en la cintura y en las muñecas.
  • Efecto reflectante para una mayor visibilidad.

Descargas y documentos

De la misma serie "UNIQUE" Ver todos