{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 2 % | |
| Temperatura, Lavado industrial | 75 °C | |
| Serie | WX3™ | |
| Denominación del fabricante | Bundjacke WX3™ | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Talla internacional, Unisex | XL | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Inserción elástica; Puños; Puños ajustables | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091408 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108416172 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |