{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 2 % | |
| Temperatura, Lavado industrial | 75 °C | |
| Serie | WX3™ | |
| Denominación del fabricante | Latzhose WX3™ | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Talla internacional, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S | |
| Posición | Detrás; izquierda; derecha; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Características | transpirable |
| Número de artículo | 091410 S | |
| EAN / GTIN | 5036108416288 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |