{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Azul negruzco | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 88 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastolefina | 12 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha; izquierda | |
| Tipo de producto | Short | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 48 | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Elastolefina; Poliéster | |
| Densidad tejido | 275 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Características | Reflectante; repelente al agua |
| Número de artículo | 091403 48 | |
| EAN / GTIN | 5711074720026 | |
| Número del fabricante | 18149-511-010 C48 | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |