{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 55 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 45 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 144 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado normal al aire | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Talla internacional | M | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga corta | |
| Características | De secado rápido; Estándar UV; transpirable | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091391 M | |
| EAN / GTIN | 5036108357475 | |
| Número del fabricante | PW210BZRM | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |