{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto; Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | Highline | |
| Pieza descrita, Azul noche | Kontrastgewebe (marine) | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Hauptgewebe (kornblau) | |
| Denominación del fabricante | Bundhose Highline | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 63 | |
| Tamaño FR | 59 | |
| Posición | Delante; derecha; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud.; 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 2 ud. | |
| Color | azul; azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 285 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera; Goma | |
| Características | Resistente a los arañazos | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091321 63 | |
| EAN / GTIN | 4030913066172 | |
| Número del fabricante | 2320063 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |