Pantalón Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 62

Número de artículo: 091321 62
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Pieza descrita, Azul noche Kontrastgewebe (marine)
Pieza descrita, Azul cobalto Hauptgewebe (kornblau)
Serie Highline
Denominación del fabricante Bundhose Highline
Tipo de aplicación Active
Tamaño DE 62
Tamaño FR 58
Posición Delante; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante 2 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, derecha 2 ud.
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 285 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Características Resistente a los arañazos
Personalización textil sí
Norma EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091321 62
EAN / GTIN 4030913065984
Número del fabricante 2320062
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para teléfono móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Pantalón en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091322.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.