{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Composición del tejido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 260 g/m2 | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
| Color | azul violáceo / negro | |
| Talla de confección DE | 44 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
| Número de artículo | 091124 44 | |
| EAN / GTIN | 4053813491103 | |
| Número del fabricante | 2225 5302-4699-44 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |