{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | blu pervinca / nero | |
Taglia DE | 44 | |
Norma | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091124 44 | |
EAN / GTIN | 4053813491103 | |
Codice del produttore | 2225 5302-4699-44 |