Pantalón interior XLIGHT, gris oscuro / amarillo, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 090633 2XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Merino 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Color amarillo; gris
Composición del tejido Merino
Densidad tejido 160 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Pantalón interior
Talla internacional 2XL
Para temperatura mín. -10 °C
Para temperatura máx. 10 °C
Tipo de mangas Largo/a
Características aislamiento térmico; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 090633 2XL
EAN / GTIN 7330509595152
Número del fabricante 184417349835XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ausführung:

Funktionsunterwäsche aus extra dünner Merinowolle, sorgt für exzellenten Feuchtigkeitstransport und optimale Temperaturregulation. Die antibakteriellen und selbstreinigenden Eigenschaften der Wolle hält die Kleidung länger frisch.

Passend für:

Empfohlene Temperatur -10 °C bis +10 °C. Für den Einsatz zu jeder Jahreszeit geeignet.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript