{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Denominación del fabricante | Heavy-Fleece-Jacke | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | L | |
| Color | azul | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 280 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Termo | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Puños; transpirable | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 090611 L | |
| EAN / GTIN | 4045197976697 | |
| Número del fabricante | 090611 L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |