{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | S | |
| Color | azul | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 294 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Active; Protección contra la lluvia | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo para brazo | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda | |
| Característica cremallera | Dos vías | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | no | |
| Capucha desmontable | sí | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo para brazo; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Cierre por adherencia en la manga; Espalda alargada; Puños; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 090612 S | |
| EAN / GTIN | 4045197873606 | |
| Número del fabricante | 090612 S | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |