{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 50 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 50 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 60 °C | |
| Serie | Performance | |
| Denominación del fabricante | Damen Bluse Performance | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Ancho cuello | 39 cm; 40 cm | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 120 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Tipo de producto | Camisas / blusas | |
| Talla internacional | M | |
| Sexo | Señora | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 090272 M | |
| EAN / GTIN | 4045981074295 | |
| Número del fabricante | 121-001/M | |
| Fabricante/responsable | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |